Eriks
SKF

SKF 32205 BJ2/Q, Eenrijig kegellager, 25 mm ID, 52 mm beker OD, 19.25 mm WD

  • ERIKS:23756893
  • Fabrikant:7316570004014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 28,24/ stukexcl. btw

€ 34,17incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Binnendiameter
0.9843 in
Buitendiameter Cup
52 mm
Buitendiameter Cup
2.0472 in
Cup breedte
15 mm
Cup breedte Inch
0.5906 in
Cone breedte
18 mm
Cone breedte inch
0.7087 in
Totale breedte
19.25 mm
Totale breedte inch
0.7602 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
35.8 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Referentietoerental
9500 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.42 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32205B

  • Eriks:11503161
  • Manufacturer:100043698

€ 29,61/ stukexcl. btw

€ 35,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026