€ 113,60/ stukexcl. btw
€ 137,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32 |
Type | Angular contact bearing |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 30.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Dynamisch draaggetal | 48 kN |
Statisch draaggetal | 36.5 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 0.6 kg |