Eriks
SKF

SKF 32064 X, Kegellager, 320 mm ID, 480 mm OD beker, 100 mm WD, 3.94" WD

  • ERIKS:23225594
  • Fabrikant:7316577064813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 7.924,78/ stukexcl. btw

€ 9.588,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
32064
Type
Tapered roller bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
320 mm
Binnendiameter
12.5984 in
Buitendiameter Cup
480 mm
Buitendiameter Cup
18.9 in
Cup breedte
74 mm
Cup breedte Inch
2.9134 in
Cone breedte
100 mm
Cone breedte inch
3.937 in
Totale breedte
100 mm
Totale breedte inch
3.937 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
1663 kN
Statisch draaggetal
3100 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
250 kN
Referentietoerental
850 tr/min
Grenstoerental
1100 tr/min
Gewicht
61.2 kg
Gewicht
135 lb