€ 5.068,08/ stukexcl. btw
€ 6.132,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 280 mm |
Binnendiameter | 11.0236 in |
Buitendiameter Cup | 420 mm |
Buitendiameter Cup | 16.5354 in |
Cup breedte | 65 mm |
Cup breedte Inch | 2.5591 in |
Cone breedte | 87 mm |
Cone breedte inch | 3.4252 in |
Totale breedte | 87 mm |
Totale breedte inch | 3.4252 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 1288 kN |
Statisch draaggetal | 2360 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 200 kN |
Referentietoerental | 1000 tr/min |
Grenstoerental | 1300 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 89.5 lb |