Eriks
SKF

SKF 32052 X, Eenrijig kegellager, 260 mm ID, 400 mm beker OD, 87 mm WD

  • ERIKS:23756813
  • Fabrikant:7316577022561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 3.657,05/ stukexcl. btw

€ 4.425,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
260 mm
Binnendiameter
10.2362 in
Buitendiameter Cup
400 mm
Buitendiameter Cup
15.748 in
Cup breedte
65 mm
Cup breedte Inch
2.5591 in
Cone breedte
87 mm
Cone breedte inch
3.4252 in
Totale breedte
87 mm
Totale breedte inch
3.4252 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
1241 kN
Statisch draaggetal
2200 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
190 kN
Referentietoerental
1100 tr/min
Grenstoerental
1400 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
84.1 lb