Eriks
SKF

SKF 3205 A-2Z/C3, Hoekcontactlager, 30 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Plaatstalen Kooi

  • ERIKS:23756805
  • Fabrikant:7316573930921
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,90/ stukexcl. btw

€ 55,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
32
Type
Angular contact bearing
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Dynamisch draaggetal
22 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.181 kg