€ 2.717,14/ stukexcl. btw
€ 3.287,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 240 mm |
Binnendiameter | 9.4488 in |
Buitendiameter Cup | 360 mm |
Buitendiameter Cup | 14.1732 in |
Cup breedte | 57 mm |
Cup breedte Inch | 2.2441 in |
Cone breedte | 76 mm |
Cone breedte inch | 2.9921 in |
Totale breedte | 76 mm |
Totale breedte inch | 2.9921 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 989 kN |
Statisch draaggetal | 1800 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 156 kN |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Grenstoerental | 1600 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 57.1 lb |