Eriks
SKF

SKF 32040 X, Eenrijig kegellager, 200 mm ID, 310 mm beker OD, 70 mm WD

  • ERIKS:23756798
  • Fabrikant:7316577005816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 1.562,08/ stukexcl. btw

€ 1.890,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
200 mm
Binnendiameter
7.874 in
Buitendiameter Cup
310 mm
Buitendiameter Cup
12.2047 in
Cup breedte
53 mm
Cup breedte Inch
2.0866 in
Cone breedte
70 mm
Cone breedte inch
2.7559 in
Totale breedte
70 mm
Totale breedte inch
2.7559 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
800 kN
Statisch draaggetal
1370 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
127 kN
Referentietoerental
1400 tr/min
Grenstoerental
1900 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
41 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32040X

  • Eriks:11503151
  • Manufacturer:100038782

€ 1.309,05/ stukexcl. btw

€ 1.583,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026