€ 1.373,49/ stukexcl. btw
€ 1.661,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Binnendiameter | 7.4803 in |
Buitendiameter Cup | 290 mm |
Buitendiameter Cup | 11.4173 in |
Cup breedte | 48 mm |
Cup breedte Inch | 1.8898 in |
Cone breedte | 64 mm |
Cone breedte inch | 2.5197 in |
Totale breedte | 64 mm |
Totale breedte inch | 2.5197 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 806 kN |
Statisch draaggetal | 1200 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 112 kN |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 32.5 lb |
€ 1.169,32/ stukexcl. btw
€ 1.414,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026