Eriks
SKF

SKF 32036 X, Eenrijig kegellager, 180 mm ID, 280 mm beker OD, 64 mm WD

  • ERIKS:23756783
  • Fabrikant:7316577005793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 1.126,78/ stukexcl. btw

€ 1.363,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
180 mm
Binnendiameter
7.0866 in
Buitendiameter Cup
280 mm
Buitendiameter Cup
11.0236 in
Cup breedte
48 mm
Cup breedte Inch
1.8898 in
Cone breedte
64 mm
Cone breedte inch
2.5197 in
Totale breedte
64 mm
Totale breedte inch
2.5197 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
793 kN
Statisch draaggetal
1160 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
110 kN
Referentietoerental
1700 tr/min
Grenstoerental
2200 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
31.1 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32036X

  • Eriks:11503148
  • Manufacturer:190042575

€ 1.016,85/ stukexcl. btw

€ 1.230,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026