€ 903,54/ stukexcl. btw
€ 1.093,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Binnendiameter | 6.6929 in |
Buitendiameter Cup | 260 mm |
Buitendiameter Cup | 10.2362 in |
Cup breedte | 43 mm |
Cup breedte Inch | 1.6929 in |
Cone breedte | 57 mm |
Cone breedte inch | 2.2441 in |
Totale breedte | 57 mm |
Totale breedte inch | 2.2441 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 625 kN |
Statisch draaggetal | 915 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 88 kN |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 22.9 lb |
€ 815,37/ stukexcl. btw
€ 986,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026