Eriks
SKF

SKF 32032 X, Eenrijig kegellager, 160 mm ID, 240 mm beker OD, 51 mm WD

  • ERIKS:23756780
  • Fabrikant:7316577005779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 674,24/ stukexcl. btw

€ 815,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Binnendiameter
6.2992 in
Buitendiameter Cup
240 mm
Buitendiameter Cup
9.4488 in
Cup breedte
38 mm
Cup breedte Inch
1.4961 in
Cone breedte
51 mm
Cone breedte inch
2.0079 in
Totale breedte
51 mm
Totale breedte inch
2.0079 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
532 kN
Statisch draaggetal
780 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
76.5 kN
Referentietoerental
2000 tr/min
Grenstoerental
2400 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
17.3 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32032X

  • Eriks:11503146
  • Manufacturer:101752494

€ 608,46/ stukexcl. btw

€ 736,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026