Eriks
SKF

SKF 32030 X/VA807, Eenrijig kegellager, 150 mm ID, 225 mm beker OD, 50.4 mm WD

  • ERIKS:24201544
  • Fabrikant:7316571411392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 794,03/ stukexcl. btw

€ 960,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Binnendiameter
5.9055 in
Buitendiameter Cup
225 mm
Buitendiameter Cup
8.8583 in
Cup breedte
36 mm
Cup breedte Inch
1.4173 in
Cone breedte
48 mm
Cone breedte inch
1.8898 in
Totale breedte
50.4 mm
Totale breedte inch
1.9843 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
456 kN
Statisch draaggetal
655 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
65.5 kN
Referentietoerental
2200 tr/min
Grenstoerental
2600 tr/min
Gewicht
6.12 kg