€ 433,84/ stukexcl. btw
€ 524,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Binnendiameter | 5.9055 in |
Buitendiameter Cup | 225 mm |
Buitendiameter Cup | 8.8583 in |
Cup breedte | 36 mm |
Cup breedte Inch | 1.4173 in |
Cone breedte | 48 mm |
Cone breedte inch | 1.8898 in |
Totale breedte | 48 mm |
Totale breedte inch | 1.8898 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 456 kN |
Statisch draaggetal | 655 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 65.5 kN |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 14 lb |