€ 306,34/ stukexcl. btw
€ 370,67incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Binnendiameter | 5.5118 in |
Buitendiameter Cup | 210 mm |
Buitendiameter Cup | 8.2677 in |
Cup breedte | 34 mm |
Cup breedte Inch | 1.3386 in |
Cone breedte | 45 mm |
Cone breedte inch | 1.7717 in |
Totale breedte | 45 mm |
Totale breedte inch | 1.7717 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 404 kN |
Statisch draaggetal | 585 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 58.5 kN |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 11.6 lb |
€ 389,84/ stukexcl. btw
€ 471,71incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026