Eriks
SKF

SKF 32026 X/P5, Eenrijig kegellager, 130 mm ID, 200 mm beker OD, 45 mm WD

  • ERIKS:13196872
  • Fabrikant:7316572197103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 457,48/ stukexcl. btw

€ 553,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Binnendiameter
5.1181 in
Buitendiameter Cup
200 mm
Buitendiameter Cup
7.874 in
Cup breedte
34 mm
Cup breedte Inch
1.3386 in
Cone breedte
45 mm
Cone breedte inch
1.7717 in
Totale breedte
45 mm
Totale breedte inch
1.8685 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Tolerantie
P5
Dynamisch draaggetal
388 kN
Statisch draaggetal
540 kN
Referentietoerental
2400 tr/min
Grenstoerental
3000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
10.9 lb