Eriks
SKF

SKF 32022 X, Eenrijig kegellager, 110 mm ID, 170 mm beker OD, 38 mm WD

  • ERIKS:13529560
  • Fabrikant:7316577005717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 173,55/ stukexcl. btw

€ 210,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Binnendiameter
4.3307 in
Buitendiameter Cup
170 mm
Buitendiameter Cup
6.6929 in
Cup breedte
29 mm
Cup breedte Inch
1.1417 in
Cone breedte
38 mm
Cone breedte inch
1.4961 in
Totale breedte
38 mm
Totale breedte inch
1.4961 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
288 kN
Statisch draaggetal
390 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
40 kN
Referentietoerental
3000 tr/min
Grenstoerental
3600 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
6.77 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32022X

  • Eriks:11441205
  • Manufacturer:101752475

€ 160,65/ stukexcl. btw

€ 194,39incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026