€ 165,41/ stukexcl. btw
€ 200,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Binnendiameter | 4.1339 in |
Buitendiameter Cup | 160 mm |
Buitendiameter Cup | 6.2992 in |
Cup breedte | 26 mm |
Cup breedte Inch | 1.0236 in |
Cone breedte | 35 mm |
Cone breedte inch | 1.378 in |
Totale breedte | 35 mm |
Totale breedte inch | 1.378 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 248 kN |
Statisch draaggetal | 335 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 37.5 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 5.37 lb |
€ 147,39/ stukexcl. btw
€ 178,34incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026