€ 257,69/ stukexcl. btw
€ 311,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Binnendiameter | 3.937 in |
Buitendiameter Cup | 150 mm |
Buitendiameter Cup | 5.9055 in |
Cup breedte | 24 mm |
Cup breedte Inch | 0.9449 in |
Cone breedte | 32 mm |
Cone breedte inch | 1.2598 in |
Totale breedte | 32 mm |
Totale breedte inch | 1.3524 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Tolerantie | P5 |
Dynamisch draaggetal | 209 kN |
Statisch draaggetal | 280 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 4.23 lb |