Eriks
SKF

SKF 32020 X, Eenrijig kegellager, 100 mm ID, 150 mm beker OD, 32 mm WD

  • ERIKS:13529558
  • Fabrikant:7316571206080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 120,04/ stukexcl. btw

€ 145,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Binnendiameter
3.937 in
Buitendiameter Cup
150 mm
Buitendiameter Cup
5.9055 in
Cup breedte
24 mm
Cup breedte Inch
0.9449 in
Cone breedte
32 mm
Cone breedte inch
1.2598 in
Totale breedte
32 mm
Totale breedte inch
1.2598 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
209 kN
Statisch draaggetal
280 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
31 kN
Referentietoerental
3200 tr/min
Grenstoerental
4000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
4.21 lb