€ 113,12/ stukexcl. btw
€ 136,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Binnendiameter | 3.7402 in |
Buitendiameter Cup | 145 mm |
Buitendiameter Cup | 5.7087 in |
Cup breedte | 24 mm |
Cup breedte Inch | 0.9449 in |
Cone breedte | 32 mm |
Cone breedte inch | 1.2598 in |
Totale breedte | 32 mm |
Totale breedte inch | 1.2598 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 206 kN |
Statisch draaggetal | 270 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 30.5 kN |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 4.02 lb |
€ 100,79/ stukexcl. btw
€ 121,96incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026