Eriks
SKF

SKF 32016 X, Eenrijig kegellager, 80 mm ID, 125 mm beker OD, 29 mm WD

  • ERIKS:13529551
  • Fabrikant:7316577005663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 82,76/ stukexcl. btw

€ 100,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Binnendiameter
3.1496 in
Buitendiameter Cup
125 mm
Buitendiameter Cup
4.9213 in
Cup breedte
22 mm
Cup breedte Inch
0.8661 in
Cone breedte
29 mm
Cone breedte inch
1.1417 in
Totale breedte
29 mm
Totale breedte inch
1.1417 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
168 kN
Statisch draaggetal
216 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
24.5 kN
Referentietoerental
4000 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
2.81 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32016X

  • Eriks:11503120
  • Manufacturer:100056795

€ 71,59/ stukexcl. btw

€ 86,62incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026