Eriks
SKF

SKF 32015 X/P5VQ615, Eenrijig kegellager, 75 mm ID, 115 mm beker OD, 25 mm WD

  • ERIKS:13701195
  • Fabrikant:7316579008792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 306,66/ stukexcl. btw

€ 371,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Binnendiameter
2.9528 in
Buitendiameter Cup
115 mm
Buitendiameter Cup
4.5276 in
Cup breedte
19 mm
Cup breedte Inch
0.748 in
Cone breedte
25 mm
Cone breedte inch
0.9843 in
Totale breedte
25 mm
Totale breedte inch
1.0524 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Tolerantie
P5
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
163 kN
Referentietoerental
4300 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
2.01 lb