Eriks
SKF

SKF 32013 X, Eenrijig kegellager, 65 mm ID, 100 mm beker OD, 23 mm WD

  • ERIKS:13701223
  • Fabrikant:7316577005632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 53,89/ stukexcl. btw

€ 65,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Binnendiameter
2.5591 in
Buitendiameter Cup
100 mm
Buitendiameter Cup
3.937 in
Cup breedte
17.5 mm
Cup breedte Inch
0.689 in
Cone breedte
23 mm
Cone breedte inch
0.9055 in
Totale breedte
23 mm
Totale breedte inch
0.9055 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
103 kN
Statisch draaggetal
127 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
14 kN
Referentietoerental
5000 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
1.39 lb