Eriks
SKF

SKF 32012 X, Kegellager, 60 mm ID, 95 mm OD beker, 23 mm WD, 0.91" WD

  • ERIKS:14622056
  • Fabrikant:7316577327444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 46,01/ stukexcl. btw

€ 55,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
32012
Type
Tapered roller bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Binnendiameter
2.3622 in
Buitendiameter Cup
95 mm
Buitendiameter Cup
3.7402 in
Cup breedte
17.5 mm
Cup breedte Inch
0.69 in
Cone breedte
23 mm
Cone breedte inch
0.9055 in
Totale breedte
23 mm
Totale breedte inch
0.9055 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
101 kN
Statisch draaggetal
122 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
13.4 kN
Referentietoerental
5300 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min
Gewicht
1.28 lb
Gewicht
0.58 kg