Eriks
SKF

SKF 32011 X, Eenrijig kegellager, 55 mm ID, 90 mm beker OD, 23 mm WD

  • ERIKS:13529548
  • Fabrikant:7316577005618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 37,80/ stukexcl. btw

€ 45,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Binnendiameter
2.1654 in
Buitendiameter Cup
90 mm
Buitendiameter Cup
3.5433 in
Cup breedte
17.5 mm
Cup breedte Inch
0.689 in
Cone breedte
23 mm
Cone breedte inch
0.9055 in
Totale breedte
23 mm
Totale breedte inch
0.9055 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
99.4 kN
Statisch draaggetal
116 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
12.9 kN
Referentietoerental
5600 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
1.23 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32011X

  • Eriks:11441183
  • Manufacturer:100042477

€ 33,69/ stukexcl. btw

€ 40,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026