€ 102,45/ stukexcl. btw
€ 123,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Binnendiameter | 1.9685 in |
Buitendiameter Cup | 80 mm |
Buitendiameter Cup | 3.1496 in |
Cup breedte | 15.5 mm |
Cup breedte Inch | 0.6102 in |
Cone breedte | 20 mm |
Cone breedte inch | 0.7874 in |
Totale breedte | 20 mm |
Totale breedte inch | 0.8524 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Tolerantie | P5 |
Dynamisch draaggetal | 75.1 kN |
Statisch draaggetal | 88 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.84 lb |