€ 28,17/ stukexcl. btw
€ 34,09incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Binnendiameter | 1.7717 in |
Buitendiameter Cup | 75 mm |
Buitendiameter Cup | 2.9528 in |
Cup breedte | 15.5 mm |
Cup breedte Inch | 0.6102 in |
Cone breedte | 20 mm |
Cone breedte inch | 0.7874 in |
Totale breedte | 20 mm |
Totale breedte inch | 0.7874 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 71.7 kN |
Statisch draaggetal | 80 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 8.8 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.76 lb |
€ 24,91/ stukexcl. btw
€ 30,14incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026