€ 170,92/ stukexcl. btw
€ 206,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32008 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Tweerijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Binnendiameter | 1.5748 in |
Cup breedte | 32.5 mm |
Cup breedte Inch | 1.2795 in |
Cone breedte | 41.5 mm |
Cone breedte inch | 1.6339 in |
Totale breedte | 41.5 mm |
Totale breedte inch | 1.6339 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 111 kN |
Statisch draaggetal | 143 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 15.3 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Gewicht | 1.29 lb |
Gewicht | 0.59 kg |