Eriks
SKF

SKF 32008 X, Eenrijig kegellager, 40 mm ID, 68 mm beker OD, 19 mm WD

  • ERIKS:13529545
  • Fabrikant:7316577327413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 25,58/ stukexcl. btw

€ 30,95incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Binnendiameter
1.5748 in
Buitendiameter Cup
68 mm
Buitendiameter Cup
2.6772 in
Cup breedte
14.5 mm
Cup breedte Inch
0.5709 in
Cone breedte
19 mm
Cone breedte inch
0.748 in
Totale breedte
19 mm
Totale breedte inch
0.748 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
64.7 kN
Statisch draaggetal
71 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
7.65 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32008X

  • Eriks:11441175
  • Manufacturer:100014110

€ 21,72/ stukexcl. btw

€ 26,28incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026