€ 29,98/ stukexcl. btw
€ 36,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Binnendiameter | 1.378 in |
Buitendiameter Cup | 62 mm |
Buitendiameter Cup | 2.4409 in |
Cup breedte | 15 mm |
Cup breedte Inch | 0.5906 in |
Cone breedte | 17 mm |
Cone breedte inch | 0.6693 in |
Totale breedte | 18 mm |
Totale breedte inch | 0.7087 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 37.4 kN |
Statisch draaggetal | 49 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.5 lb |
€ 18,89/ stukexcl. btw
€ 22,86incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026