Eriks
SKF

SKF 32006 X, Eenrijig kegellager, 30 mm ID, 55 mm beker OD, 17 mm WD

  • ERIKS:13529543
  • Fabrikant:7316577327390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 20,70/ stukexcl. btw

€ 25,05incl. btw

196 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Binnendiameter
1.1811 in
Buitendiameter Cup
55 mm
Buitendiameter Cup
2.1654 in
Cup breedte
13 mm
Cup breedte Inch
0.5118 in
Cone breedte
17 mm
Cone breedte inch
0.6693 in
Totale breedte
17 mm
Totale breedte inch
0.6693 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
43.9 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.55 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.37 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32006X

  • Eriks:11441171
  • Manufacturer:100000490

€ 17,58/ stukexcl. btw

€ 21,27incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026