Eriks
SKF

SKF 32005 X/QVB015, Eenrijig kegellager, 25 mm ID, 47 mm beker OD, 15 mm WD

  • ERIKS:23225579
  • Fabrikant:7316571074078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 20,66/ stukexcl. btw

€ 25,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Binnendiameter
0.9843 in
Buitendiameter Cup
47 mm
Buitendiameter Cup
1.8504 in
Cup breedte
11.5 mm
Cup breedte Inch
0.4528 in
Cone breedte
15 mm
Cone breedte inch
0.5906 in
Totale breedte
15 mm
Totale breedte inch
0.6244 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
32.5 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.24 lb