€ 16,38/ stukexcl. btw
€ 19,82incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Binnendiameter | 0.7874 in |
Buitendiameter Cup | 42 mm |
Buitendiameter Cup | 1.6535 in |
Cup breedte | 12 mm |
Cup breedte Inch | 0.4724 in |
Cone breedte | 15 mm |
Cone breedte inch | 0.5906 in |
Totale breedte | 15 mm |
Totale breedte inch | 0.5906 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 29.7 kN |
Statisch draaggetal | 27 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.65 kN |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Grenstoerental | 16000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.23 lb |
€ 15,46/ stukexcl. btw
€ 18,71incl. btw
104 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026