€ 25,21/ stukexcl. btw
€ 30,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 320 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 32 mm |
Binnendiameter | 1.2598 in |
Buitendiameter Cup | 58 mm |
Buitendiameter Cup | 2.2835 in |
Cup breedte | 13 mm |
Cup breedte Inch | 0.5118 in |
Cone breedte | 17 mm |
Cone breedte inch | 0.6693 in |
Totale breedte | 17 mm |
Totale breedte inch | 0.6693 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 45.1 kN |
Statisch draaggetal | 46.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.8 kN |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.42 lb |