Eriks
SKF

SKF 320/28 X, Eenrijig kegellager, 28 mm ID, 52 mm beker OD, 16 mm WD

  • ERIKS:13529539
  • Fabrikant:7316577008244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 31,97/ stukexcl. btw

€ 38,68incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
28 mm
Binnendiameter
1.1024 in
Buitendiameter Cup
52 mm
Buitendiameter Cup
2.0472 in
Cup breedte
12 mm
Cup breedte Inch
0.4724 in
Cone breedte
16 mm
Cone breedte inch
0.6299 in
Totale breedte
16 mm
Totale breedte inch
0.6299 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.31 lb