€ 1.251,22/ stukexcl. btw
€ 1.513,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Binnendiameter | 4.3307 in |
Buitendiameter Cup | 240 mm |
Buitendiameter Cup | 9.4488 in |
Cup breedte | 38 mm |
Cup breedte Inch | 1.4961 in |
Cone breedte | 57 mm |
Cone breedte inch | 2.2441 in |
Totale breedte | 63 mm |
Totale breedte inch | 2.4803 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 491 kN |
Statisch draaggetal | 585 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 61 kN |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 26.4 lb |