Eriks
SKF

SKF 31319, Eenrijig kegellager, 95 mm ID, 200 mm beker OD, 49.5 mm WD

  • ERIKS:13457744
  • Fabrikant:7316577435903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 608,58/ stukexcl. btw

€ 736,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
313
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Binnendiameter
3.7402 in
Buitendiameter Cup
200 mm
Buitendiameter Cup
7.874 in
Cup breedte
32 mm
Cup breedte Inch
1.2598 in
Cone breedte
45 mm
Cone breedte inch
1.7717 in
Totale breedte
49.5 mm
Totale breedte inch
1.9488 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
314 kN
Statisch draaggetal
355 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
39 kN
Referentietoerental
2400 tr/min
Grenstoerental
3400 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
13.9 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 31319

  • Eriks:13163134
  • Manufacturer:31319

€ 495,67/ stukexcl. btw

€ 599,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026