€ 462,52/ stukexcl. btw
€ 559,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Binnendiameter | 3.5433 in |
Buitendiameter Cup | 190 mm |
Buitendiameter Cup | 7.4803 in |
Cup breedte | 30 mm |
Cup breedte Inch | 1.1811 in |
Cone breedte | 43 mm |
Cone breedte inch | 1.6929 in |
Totale breedte | 46.5 mm |
Totale breedte inch | 1.8307 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 283 kN |
Statisch draaggetal | 315 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 35.5 kN |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 11.7 lb |
€ 452,59/ stukexcl. btw
€ 547,63incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026