€ 365,14/ stukexcl. btw
€ 441,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Binnendiameter | 3.3465 in |
Buitendiameter Cup | 180 mm |
Buitendiameter Cup | 7.0866 in |
Cup breedte | 28 mm |
Cup breedte Inch | 1.1024 in |
Cone breedte | 41 mm |
Cone breedte inch | 1.6142 in |
Totale breedte | 44.5 mm |
Totale breedte inch | 1.752 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 297 kN |
Statisch draaggetal | 285 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 32 kN |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 10 lb |
€ 388,23/ stukexcl. btw
€ 469,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026