€ 364,74/ stukexcl. btw
€ 441,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Binnendiameter | 3.1496 in |
Buitendiameter Cup | 170 mm |
Buitendiameter Cup | 6.6929 in |
Cup breedte | 27 mm |
Cup breedte Inch | 1.063 in |
Cone breedte | 39 mm |
Cone breedte inch | 1.5354 in |
Totale breedte | 42.5 mm |
Totale breedte inch | 1.6732 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 224 kN |
Statisch draaggetal | 265 kN |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 8.71 lb |