€ 242,81/ stukexcl. btw
€ 293,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Binnendiameter | 2.9528 in |
Buitendiameter Cup | 160 mm |
Buitendiameter Cup | 6.2992 in |
Cup breedte | 26 mm |
Cup breedte Inch | 1.0236 in |
Cone breedte | 37 mm |
Cone breedte inch | 1.4567 in |
Totale breedte | 40 mm |
Totale breedte inch | 1.5748 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 255 kN |
Statisch draaggetal | 245 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 29 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 7.5 lb |
€ 207,90/ stukexcl. btw
€ 251,56incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026