€ 275,17/ stukexcl. btw
€ 332,96incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Binnendiameter | 2.7559 in |
Buitendiameter Cup | 150 mm |
Buitendiameter Cup | 5.9055 in |
Cup breedte | 25 mm |
Cup breedte Inch | 0.9843 in |
Cone breedte | 35 mm |
Cone breedte inch | 1.378 in |
Totale breedte | 38 mm |
Totale breedte inch | 1.4961 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 229 kN |
Statisch draaggetal | 220 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 27 kN |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 6.28 lb |