Eriks
SKF

SKF 31314/CL7A, Eenrijig kegellager, 70 mm ID, 150 mm beker OD, 38 mm WD

  • ERIKS:13665464
  • Fabrikant:7316579021647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 214,85/ stukexcl. btw

€ 259,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
313
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Binnendiameter
2.7559 in
Buitendiameter Cup
150 mm
Buitendiameter Cup
5.9055 in
Cup breedte
25 mm
Cup breedte Inch
0.9843 in
Cone breedte
35 mm
Cone breedte inch
1.378 in
Totale breedte
38 mm
Totale breedte inch
1.4961 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
229 kN
Statisch draaggetal
220 kN
Referentietoerental
3400 tr/min
Grenstoerental
4500 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
6.28 lb