€ 233,78/ stukexcl. btw
€ 282,87incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Binnendiameter | 2.5591 in |
Buitendiameter Cup | 140 mm |
Buitendiameter Cup | 5.5118 in |
Cup breedte | 23 mm |
Cup breedte Inch | 0.9055 in |
Cone breedte | 33 mm |
Cone breedte inch | 1.2992 in |
Totale breedte | 36 mm |
Totale breedte inch | 1.4173 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 203 kN |
Statisch draaggetal | 193 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 23.6 kN |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 5.18 lb |