€ 177,86/ stukexcl. btw
€ 215,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Binnendiameter | 2.3622 in |
Buitendiameter Cup | 130 mm |
Buitendiameter Cup | 5.1181 in |
Cup breedte | 22 mm |
Cup breedte Inch | 0.8661 in |
Cone breedte | 31 mm |
Cone breedte inch | 1.2205 in |
Totale breedte | 33.5 mm |
Totale breedte inch | 1.3189 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 177 kN |
Statisch draaggetal | 166 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 20.4 kN |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
€ 113,83/ stukexcl. btw
€ 137,73incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026