Eriks
SKF

SKF 31310, Kegellager, 50 mm ID, 110 mm OD beker, 29.25 mm WD, 1.15" WD

  • ERIKS:14622055
  • Fabrikant:7316577327307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 119,50/ stukexcl. btw

€ 144,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
31310
Type
Tapered roller bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Binnendiameter
1.9685 in
Buitendiameter Cup
110 mm
Buitendiameter Cup
4.3307 in
Cup breedte
19 mm
Cup breedte Inch
0.75 in
Cone breedte
27 mm
Cone breedte inch
1.063 in
Totale breedte
29.25 mm
Totale breedte inch
1.1516 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
131 kN
Statisch draaggetal
120 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
14.3 kN
Referentietoerental
4500 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Gewicht
2.69 lb
Gewicht
1.22 kg