€ 96,34/ stukexcl. btw
€ 116,57incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Binnendiameter | 1.9685 in |
Buitendiameter Cup | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 4.3307 in |
Cup breedte | 19 mm |
Cup breedte Inch | 0.748 in |
Cone breedte | 27 mm |
Cone breedte inch | 1.063 in |
Totale breedte | 29.89 mm |
Totale breedte inch | 1.1768 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 131 kN |
Statisch draaggetal | 120 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
€ 76,66/ stukexcl. btw
€ 92,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026