€ 84,14/ stukexcl. btw
€ 101,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 31309 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Binnendiameter | 1.7717 in |
Buitendiameter Cup | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 3.94 in |
Cup breedte | 18 mm |
Cup breedte Inch | 0.71 in |
Cone breedte | 25 mm |
Cone breedte inch | 1.0728 in |
Totale breedte | 27.25 mm |
Totale breedte inch | 1.07 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 113 kN |
Statisch draaggetal | 102 kN |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Gewicht | 0.95 kg |
Gewicht | 2.09 lb |
€ 66,82/ stukexcl. btw
€ 80,85incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026