€ 84,78/ stukexcl. btw
€ 102,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 31308 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Binnendiameter | 1.5748 in |
Buitendiameter Cup | 90 mm |
Buitendiameter Cup | 3.5433 in |
Cup breedte | 17 mm |
Cup breedte Inch | 0.67 in |
Cone breedte | 23 mm |
Cone breedte inch | 0.9055 in |
Totale breedte | 25.25 mm |
Totale breedte inch | 0.9941 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 91.1 kN |
Statisch draaggetal | 81.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 9.5 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Gewicht | 1.59 lb |
Gewicht | 0.72 kg |